{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 12 mm | |
Spiraltapområde | M6 − 20 | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀d | 31 mm | |
Tilslutningslængde L | 35 mm | |
Udhængslængde H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Skaftfirkant | 9 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335647 12 | |
EAN/GTIN | 4045197554130 | |
Producentnummer | 335647 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M6 − 20, Snittapskaft- ⌀: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
737,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.489,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Spiraltapområde | M6 − 20 | M6 − 20 | M14 − 33 | M6 − 20 | M14 − 33 |
Snittapskaft- ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skaft-⌀d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
Skaftfirkant | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Forlænger | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats |