• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

D3N 170-085-19.05A-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346968
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346968
EAN/GTIN 7291075396249
Producentnummer 3346968
L-nummer L24040 938

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17 ,samlet længde (OAL) 6,702 ″ ,brugbar længde (LU) 3,488 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,669″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,669″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 4,598″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 170-IQ
  • Samlet længde (OAL): 6,702″
  • Punktlængde (PL): 0,1386″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,737″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 3,488″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven