• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DDJNR 2020X-15-JHP-MC Skaftværktøj med målrettet kølemiddeltilførsel gennem spændekløerne til rombiske 55° vendeskær

Art.-nr.: 3346696
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346696
EAN/GTIN 7291075392104
Producentnummer 3346696
L-nummer L23990 1870

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 110 mm, hovedlængde (LH) 40 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNMG 1506
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven