{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | |
Udragende længde, A-mål | 83 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334638 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488473 | |
Producentnummer | 334638 M6-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M6-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.328,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
2.016,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 50 |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 83 mm | 83 mm |
Gevindskæreområde | M6 – M20 | M6 – M20 |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |