• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PCLXL 12-4X Håndtagslåseværktøj til CXMG 80° rombiske skær

Art.-nr.: 3345536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345536
EAN/GTIN 7291075391688
Producentnummer 3345536
L-nummer L23990 1111

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 4-1/2″, hovedlængde (LH) 1″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 0,492″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CXMG 12..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 6 grader
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven