• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

CGPAD 4R-T22-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til CUT-GRIP-platter

Art.-nr.: 3344226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344226
EAN/GTIN 7291075449990
Producentnummer 3344226
L-nummer L23920 2103

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 47,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 5,45 mm
  • Samlet længde (OAL) 47,7 mm
  • Skafthøjde (H) 33 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven