Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 2-1/4″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (AAL) 5, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,012″
- Skærediameter (DC): 3/8″
- Skærediameter tolerance: E9
- Decimalækvivalent: 0,375″
- Maksimal skæredybde (APMX): 2-1/4″
- Fløjtetælling (NOF): 7
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,003 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0008 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 5″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund