Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,88 ″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (AAL) 4 ″, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,008″
- Skærediameter (DC): 0,312″
- Skærediameter tolerance: E9
- Decimalækvivalent: 0,312″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1,88″
- Fløjtetælling (NOF): 7
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,003 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0008 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 4″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund