Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC) 1/2″, decimalækvivalent 0,5″, skæredybde maksimum (APMX) 3″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (OAL) 5-1/2, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,012″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Decimalækvivalent: 0,5″
- Maksimal skæredybde (APMX): 3″
- Fløjtetælling (NOF): 7
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0043 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0016 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 5-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund