Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 60 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 140 mm, adapterskaft SL, adapterskaft SL
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 60 mm
- Antal skærekanter (NOF) 7
- Swirl vinkel (FHA) 37 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 140 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Fatningsaksel SL