Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 20 mm, maks. skærlængde (APMX) 38 mm, antal skær (NOF) 9, samlet længde (OAL) 104 mm, SL-dornskaft, SL-dornskaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Hjørneradius (RE) 1 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 38 mm
- Antal skærekanter (NOF) 9
- Swirl vinkel (FHA) 37 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,13 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 104 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Fatningsaksel SL