Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 3/4″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3 ,Shank type SL, Shank type SL
Egenskab:
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
- Hjørneradius (RE): 0,02″
- Skærediameter (DC): 3/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,375″
- Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0028 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0016 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: SL