ECKI-H4R 375-750SL07CF-3 IC900 4-skærs endefræsere med forskellig helix, affasede skærekanter og variabel stigning, til slørdæmpning på titanium

Art.-nr.: 3338785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3338785
EAN/GTIN 7291075349795
Producentnummer 3338785
L-nummer L24180 2815

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 3/4″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3 ,Shank type SL, Shank type SL

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Hjørneradius (RE): 0,02″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0028 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0016 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: SL

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven