• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF Bøjning til justering af højt tryk

Art.-nr.: 3337830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3337830
EAN/GTIN 7291075384758
Producentnummer 3337830
L-nummer L24000 472

Betegnelse

Beskrivelse:

JHP ALBUE 90-5/16-7/16UNF

Egenskab:

  • Indløbsdiameter for kølevæske (CND) 4,4 mm
  • Gevindstørrelse for kølevæske (CNT) 7/16″ -20 UNF
  • Udgangsdiameter for kølevæske (CXD) 4 mm
  • Størrelse på kølevæskens udganggevind (CXT) 5/16″ -24 UNF
  • Drevstørrelse (DRVS) 12,7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven