• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 17N270P010RS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3337237
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3337237
EAN/GTIN 7291075390261
Producentnummer 3337237
L-nummer L24080 289

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 2,7 mm, diameter indercirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven