• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

MNSNT 200-400-MF20X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335842
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335842
EAN/GTIN 7291075425949
Producentnummer 3335842
L-nummer L24040 827

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærediameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20.0, effektiv længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 19,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 19,4 mm
  • Interfaces funktioner MF20X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 19,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 200
  • Punktlængde (PL) 4,81 mm
  • Krave længde (LPR) 487 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven