• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

H3P 146-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3335748
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335748
EAN/GTIN 7291075394382
Producentnummer 3335748
L-nummer L24050 1977

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 14,6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 14, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, indstikslængde (LPR) 8,1 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 14,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,98 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 3,1 mm
  • Krave længde (LPR) 8,1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven