• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 24N050PF005 IC30N Skær med 5 skærekanter med meget positiv spånvinkel til præcisionsriller

Art.-nr.: 3334952
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3334952
EAN/GTIN 7291075274202
Producentnummer 3334952
L-nummer L24080 326

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,04 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven