• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SCIL 22-AD08-24K8 IC1007 Skær til drejning med stor frigangsvinkel

Art.-nr.: 3333895
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333895
EAN/GTIN 7291075364149
Producentnummer 3333895
L-nummer L23940 2148

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 8 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven