• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DGTR 25B-3D40-JHP-SL-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte kølevandsoverførsel til DO-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3328588
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328588
EAN/GTIN 7291075386264
Producentnummer 3328588
L-nummer L23920 2860

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 33,1 mm, samlet længde (OAL) 120,6 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 35,6 mm
  • Samlet højde (OAH) 33,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 120,6 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven