• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ADMP D45-2.0 Adapter med 5 plattersæder til afstikning og notning til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 3326899
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG 5 GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3326899
EAN/GTIN 7291075389807
Producentnummer 3326899
L-nummer L23920 1649

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven