• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

QCP 237-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325743
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325743
EAN/GTIN 7291075383386
Producentnummer 3325743
L-nummer L24050 1294

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,7 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, længde af krave (LPR) 14,71 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 23,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 9,73 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 4,98 mm
  • Krave længde (LPR) 14,71 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven