• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FFQ4 D025-3-050-W25-09 Højtilspændingsfræser til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323696
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323696
EAN/GTIN 7291075386608
Producentnummer 3323696
L-nummer L23980 283

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven