• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320746
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320746
EAN/GTIN 7291075388183
Producentnummer 3320746
L-nummer L23980 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, samlet længde (OAL) 51,7 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 29,64 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL) 51,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven