• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

TGMA 608K IC5010 Sintrede, dobbeltsidede skær til indvendig og udvendig notning og drejning af støbejern

Art.-nr.: 3317749
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3317749
EAN/GTIN 7291075381993
Producentnummer 3317749
L-nummer L23940 2165

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18,6 mm, samlet længde (OAL) 22,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18,6 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,29 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,14 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 22,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven