Beskrivelse:
Digimatic-klemmens måleskrue med små måleoverflader forenkler målingen af riller og støbte dele og giver dig følgende fordele: Fremragende nøjagtighed og oliebestandigt materiale blev brugt til alle plastdele (IP65) ambolt med lille diameter og spindel til måling af riller og kileaksler fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 3 - 4
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00015″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,5E-4″
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år