• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Digital klemmeskrue med små måleflader IP65, 50-75 mm, 2 mm måleoverflade

Art.-nr.: 331-263-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 331-263-30
EAN/GTIN 4946368688947
Producentnummer 331-263-30
L-nummer L40010 11390

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-klemmens måleskrue med små måleoverflader forenkler målingen af riller og støbte dele og giver dig følgende fordele: Fremragende nøjagtighed og oliebestandigt materiale blev brugt til alle plastdele (IP65) ambolt med lille diameter og spindel til måling af riller og kileaksler fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 50 - 75
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven