• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ICG 245 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3302970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302970
EAN/GTIN 7291075373769
Producentnummer 3302970
L-nummer L24050 2536

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 24,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,5 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 4,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven