3/8″ Nøgle med stiknøgle, medium-lange (inch) 3/4″

Art.-nr.: 3300XA 3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3300XA 3/4
EAN/GTIN 4991644047543
Producentnummer 3300XA 3/4
L-nummer L60050 10700

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 40 mm
Mål D2: 23,5 mm
D1: 25 mm
Længde: 20 mm
Højde: 24,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/4″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven