• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Fastspændingsnøgle 17 mm med åben ende

Art.-nr.: 3277011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3277011
EAN/GTIN 0701698906369
Producentnummer 3277011

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til svært tilgængelige skruepunkter
  • Kromvanadiumstål
  • Kompatibel med momentnøgler type TBN 2 og TBN 10
.

Egenskab:

  • Hovedbredde 2 [mm]: 38 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 6 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: Dyp belagt
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Stingstørrelse [metrisk]: 38,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven