Beskrivelse:
Digimatic-mikrometerskruen med udskiftelige kuglemåleanordninger bruges til måling af delcirklen eller den indirekte tandtykkelse på tandhjul Forskellige udskiftelige kuglemåleindsatser fremstillet af stål eller hårdmetal (valgfrit tilbehør) målinger af moduler mellem 0,5 og 5,25 mm
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0002″
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri uden udskiftelige måleindsatser.
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år