• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multinorm skjorte M

Art.-nr.: 322915178933M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 322915178933M
EAN/GTIN 7330509730119
Producentnummer 322915178933M
L-nummer L00980 3871

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
50% modacryl, 32% bomuld 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 200g/cm²

Detaljer
Plastik trykknapper
Trøjekrave
Eksternt certificeringsmærke

Reflex
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt skåret refleksbånd

Funktionalitet
Metalfri

Lommer
Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast

Beskrivelse:

  • Topkvalitets flammehæmmende og ikke-metalholdig arbejdsskjorte med ekstraordinære beskyttende egenskaber
  • Skjorten er fremstillet af et stof, der garanterer en yderst behagelig pasform og let bevægelighed
  • De segmenterede reflekser sikrer, at du er synlig, når det er nødvendigt
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, klasse 1, IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 8,1cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven