{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hovedlængde L | 86,5 mm | |
Mindste ⌀ D | 13 mm | |
Forkortet hovedlængde L1 | 68,5 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.200 min-1 | |
Til emnevægt | 170 kg | |
Konusvinkel a | 60 grader | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer |
321360 54/2
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197880765
Kopier |
|
Producentnummer |
321360 54/2
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |