{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 50 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Nyttelængde B | 93 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 12 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 25 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 41,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.600 kg | |
Udførelse | med aftrykningsmøtrik | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320643 5 | |
EAN/GTIN | 4062406127299 | |
Producentnummer | 320643 5 |