DFN370-056-31.75A-1.5D-IQ-borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølehuller og fladt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3203618
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203618
EAN/GTIN 7291075368970
Producentnummer 3203618
L-nummer L24040 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,457 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 37,0 ,samlet længde (OAL) 6,22 ″ ,brugbar længde (LU) 2,18 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,457″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,492″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,457″
  • Decimalækvivalent: 1,457″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 3,543″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 37,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 370
  • Samlet længde (OAL): 6,22″
  • Punktlængde (PL): 0,317″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,86″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2,18″

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven