DCN 115-017-15.87R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203346
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203346
EAN/GTIN 7291075280043
Producentnummer 3203346
L-nummer L24040 351

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,453″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 11,0 ,samlet længde (OAL) 3,22 ″ ,brugbar længde (LU) 0,76 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,453″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,469″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,453″
  • Decimalækvivalent: 0,453″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 1,248″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 115
  • Samlet længde (OAL): 3,22″
  • Punktlængde (PL): 0,082″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,33″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,76″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven