• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 070-056-12R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3202949
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202949
EAN/GTIN 7291075277784
Producentnummer 3202949
L-nummer L24040 1106

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 7 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 7.0, samlet længde (OAL) 115,6 mm, effektiv længde (LU) 57,01 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 7,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 7 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 69,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 070
  • Samlet længde (OAL) 115,6 mm
  • Punktlængde (PL) 1,01 mm
  • Krave længde (LPR) 70,6 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 57,01 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven