• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 070-021-12.7A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202933
EAN/GTIN 7291075292510
Producentnummer 3202933
L-nummer L24040 666

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,275″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 7,0 ,samlet længde (OAL) 3,17 ″ ,brugbar længde (LU) 0,87 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,275″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,291″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,275″
  • Decimalækvivalent: 0,275″
  • Flangediameter (DF): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 1,35″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 7,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 070
  • Samlet længde (OAL): 3,17″
  • Punktlængde (PL): 0,05″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,87″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven