• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 150-180-19.05R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølehuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3202831
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202831
EAN/GTIN 7291075297386
Producentnummer 3202831
L-nummer L24040 609

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,591″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 15,0 ,samlet længde (OAL) 9,99 ″ ,brugbar længde (LU) 7,2 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,984″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,591″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,626″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,591″
  • Decimalækvivalent: 0,591″
  • Flangediameter (DF): 0,984″
  • Funktionel længde (LF): 7,913″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 15,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 150
  • Samlet længde (OAL): 9,99″
  • Punktlængde (PL): 0,107″
  • Fremspringende længde (LPR): 8,02″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 7,2″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven