• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 250-075-31.75A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202590
EAN/GTIN 7291075292503
Producentnummer 3202590
L-nummer L24040 601

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,984 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 25,0 ,samlet længde (OAL) 6,87 ″ ,brugbar længde (LU) 3,13 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,984″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,02″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,984″
  • Decimalækvivalent: 0,984″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 4,331″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 25,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 250
  • Samlet længde (OAL): 6,87″
  • Punktlængde (PL): 0,179″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,51″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 3,13″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven