• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 210-105-25.4A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3201740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201740
EAN/GTIN 7291075292817
Producentnummer 3201740
L-nummer L24040 1220

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,827″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 7,64 ″ ,brugbar længde (LU) 4,28 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,827″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,862″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,827″
  • Decimalækvivalent: 0,827″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 5,29″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 210
  • Samlet længde (OAL): 7,64″
  • Punktlængde (PL): 0,15″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,44″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 4,28″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven