Udførelse:
Udførelsen IKD – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.
Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter revolver. Drivkobling DIN 5480. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvenligt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt genem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.
Bruges på skiverevolvere. Højre udførelse. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Justering via standard-pin-liste.
Fordel:
- Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
- Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
- Overførsel af høje momenter.
- 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
- Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.
Anvendelse:
Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.
Passer til:
DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.
Leveringsomfang:
AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.
Specialtilbehør:
Bemærk:
- Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
- Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
- Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.