• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

F90LN D063-08-22-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3193091
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3193091
EAN/GTIN 7291075231274
Producentnummer 3193091
L-nummer L23980 22

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skær (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 59,2 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven