Beskrivelse:
Digimatic U-bolten med udskiftelig ambolt til måling af forskellige egenskaber giver dig følgende fordele: Til måling af vægtykkelsen på rør og cylindre, højder på nittehoved osv. med udskiftelig ambolt (ambolt: Flad, cylindrisk, V-form)
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0002″
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,0002″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri, ambolte
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år