• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

COOLANT SET SR M10X1.5-22 Spændeskruer med justerbare fremspringsdyser til planfræsere af skalletypen

Art.-nr.: 3166716
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3166716
EAN/GTIN 7291075262773
Producentnummer 3166716
L-nummer L24000 411

Betegnelse

Beskrivelse:

KØLEMIDDELSÆT SR M10X1,5-22

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Diameter indvendig (DINN) 22 mm
  • Lmin 2 mm
  • Samlet længde (OAL) 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven