• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Vægt sæt 100 g (M1); 2000 g (F1)

Art.-nr.: 315-212-407
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
Produkttype Ekstra lod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 315-212-407
EAN/GTIN 4045761245730
Producentnummer 315-212-407
L-nummer L40250 2791

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedssæt 100 g (M1)
  • 2000 g (F1)
  • KERN Safety Set tilbyder som ekstra mulighed plads til en ekstra testvægt, så du kan kontrollere din vægt ved den vægtværdi, der er relevant for dig
  • Nyttigt tilbehør, der er individuelt tilpasset ″KERN Safety Set″, f.eks. specielle handsker, pincetter, vægthåndtag, børster osv. hjælper dig med at håndtere dine prøvevægte korrekt
  • Opbevares i det praktiske beskyttelsesetui ved siden af din vægt, så du kan kontrollere og sikre den høje præcision af din vægt til enhver tid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven