{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 400 mm | |
Længde L | 180 mm | |
Bredde B | 50,5 mm | |
Højde H | 73 mm | |
Notbredde D | 18 mm | |
Boringsafstand b | 60 mm | |
Gængelængde A | 30 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313300 400 | |
EAN/GTIN | 4019208023830 | |
Producentnummer | 094046 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patrontype: 400
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1121,14 DKK
|
|
Boringsafstand b | 60 mm | 60 mm |
Bredde B | 50,5 mm | 50 mm |
Længde L | 180 mm | 180 mm |
Notbredde D | 18 mm | 18 mm |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |