Beskrivelse:
Funktioner
Praktisk funktionsudbud, der dækker næsten alle krav
Alle gængse målemetoder: Drejningsmoment, drejningsmoment/drejningsmomentvinkel, løsnings-/tilspænding, efterspænding, flydespænding
Kraftigt lithium-ion-batteri med quick-change-system
2D-scanner (ekstraudstyr)
Huset kan hver især drejes 60°
Datalagring i XML-format
Brugerfladerne
Stort TFT-grafisk display, 109 mm (4, 3″) diagonal
Kurvedisplay og evaluering mulig direkte på måleapparatet
Bestyring valgfrit via touch-funktion eller hardwaretaster
Kraftig pc-operativsoftware (fra Windows® 7)
Kommunikation
Trådløs (WiFi 2, 4 og 5 GHz)
USB-mini-interface
Anslutning til CAQ-systemer (ekstraudstyr)
Nøjagtighed
Fabrikkalibreringscertifikat i henhold til DIN ISO 6789 type 1 klasse C
Kalibreringscertifikat DAKkkS DKDR 3-7 klasse 1 (ekstraudstyr)
Leveringsomfang:
Elektronisk momentnøgle E-torc Q
Akkumulator ETQ APW
USB-kabel.
Egenskab:
- Drevmontering, journal Ø: 22 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Udformning: pulverlakeret kabinet
- Batteritype: 18650
- Kemiske egenskaber: Li-Ion
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samling
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Vedligeholdelse og reparation
- Skrueanalyse
- Skrueanalyse
- Strømkilde: Batteri
- Afstand fra midten af håndtaget til værktøjsholderen: 987 mm
- Samlet bredde [mm]: 79 mm
- Samlet højde [mm]: 42,5 mm
- Samlet længde [mm]: 1.058 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
- Præcision: +/- 1 %
- Kurs for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- UN-nummer: UN 3481
- 1000 V isoleret: ingen
- Evalueringssoftware: ja
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ingen
- Grafisk visning: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militærindustri
- Energi
- Mekanisk industri
- Service
- Ejernbaner