• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

E75A D1.50-W1.00 75° endefræsere med AP -1003 Skær

Art.-nr.: 3110345
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110345
EAN/GTIN 7291075089738
Producentnummer 3110345
L-nummer L23980 2303

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,15″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,15″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APCT 100302R-HM
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 75 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven