• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T490LNKD1.50-20-3-W125-11 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LN#T 11 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3107171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107171
EAN/GTIN 7291075346527
Producentnummer 3107171
L-nummer L23980 1884

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 18, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,02 ″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 4,7 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 18
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,02″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4,7″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven